missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-bromfenyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 226.12 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering