Läs mer
1-Dodecanol, 98%
Beskrivning
1-Dodecanol används som kosmetika, textilhjälpmedel, syntetisk olja, emulgeringsmedel och flotationsmedel av råvaror, en tvättmedelsråvara, ett skummedel för tandkrämen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
, ett skummedel för tandkrämen.
Löslighet
Löslig i vatten (0,004g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanol |
| Smältpunkt | 24°C to 27°C |
| Densitet | 0.830 |
| Kokpunkt | 258°C to 260°C |
| Flampunkt | 127°C (260°F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | CH3(CH2)11OH |
| Brytningsindex | 1.443 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Dodecanol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Dodecanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.