missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-4-sulfonylklorid, 95+%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 180.61 |
| Procent renhet | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering