missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chem-Lab 10LT Sulfuric acid 0.1 mol/l (9.81 g H2SO4 / l
Brand: Chem-Lab CL05.2613.9010
10LT Sulfuric acid 0.1 mol/l (9.81 g H2SO4 / lH2O = 0.2 N (±0.0004/20°C)), std sol
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Sulphuric acid 0.1 mol/l
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering