missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Helios Italquartz 1234 DIN Standarddeglar, Transparent

Produktkod. 15828054
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
11 cc
15 cc
150 cc
20 cc
24 cc
25 cc
29 cc
38 cc
40 cc
49 cc
50 cc
6 cc
85 cc
90 cc
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Höjd (metrisk):
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
44 mm
48 mm
50 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15828054

Brand: Helios Italquartz 63P00504

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

1234 DIN standarddeglar konstruerade av transparent, hållbart, beständigt och kemiskt inert kvartsglas.

  • Genomskinlig
  • Överensstämmer med 1234 DIN Standard
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas

Specifikationer

Färg Genomskinlig
Beskrivning Modell CR 44
Material Kvarts
Kapacitet (metrisk) 25 cc
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm
Höjd (metrisk) 28 mm
Produkttyp 1234 DIN standarddegel
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.