missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hamilton™ Analytisk HPLC-kolumn, ANPASSAD BESTÄLLNING (1,0, 2,1, 4,1, 4,6 mm ID)

Produktkod. 12396499
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
(Välj en längd)
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12396499

Brand: Hamilton™ 79641

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tekniska framsteg inom modern polymerkemi ger nu en mer robust kolonn med exceptionellt högre separationseffektivitet än tidigare föregångare.

Specifikationsblad

  • Separationsläge– Omvänd fas, anjonbyte, katjonbyte, jonexkludering
  • Stationär fas– (Välj en fas)
  • Formatera– HPLC-kolumn
  • Hårdvara inre diameter– 1,0 mm, 2,1 mm, 4,1 mm, 4,6 mm
  • Hårdvarulängd– (Välj en längd)
  • Partikelstorlek– (Välj en partikelstorlek)
  • USP Klassificering– USP L1, USP L7, USP L47, USP L17, USP L19, USP L21, USP L22, USP L23, USP L34
  • Hårdvarumaterial– (Välj hårdvarumaterial)

Specifikationer

Kolumnformat HPLC-kolumn
Diameter (metrisk) 1.0, 2.1, 4.1, 4.6 mm
Längd (metrisk) (Välj en längd)
USP typ USP L1USP L7USP L47USP L17USP L19USP L21USP L22USP L23USP L34
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk HPLC-kolumn, ANPASSAD BESTÄLLNING
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.