missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2.5LT SILVER NITRATE 0,17M 2,5L ANALYTICAL VOLUMETRIC SO

Brand:  Reagecon N201709W


2.5LT SILVER NITRATE 0,17M 2,5L ANALYTICAL VOLUMETRIC SO

Produktkod. 11506863

  • 4480.00 SEK / 2.5 L

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • SILVER NITRATE 0.1709N (0.1709M)

Signalord
  • Varning

Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2

Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: silver nitrate

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.