Läs mer
2,6-Difluoroaniline, 98%
Beskrivning
2,6-difluoranilin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Difluoroaniline |
| Densitet | 1.275 |
| Kokpunkt | 152°C to 154°C |
| Flampunkt | 51°C (124°F) |
| Odör | Characteristic |
| Brytningsindex | 1.508 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 2802697 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Difluoroaniline
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,6-Difluoroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.