Läs mer
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 99%
Beskrivning
o-vanillin har använts för att studera den lösningsmedelsfria reaktionen mellan o-vanillin och p-toluidin med hjälp av NMR, DSC och XRD analys. Den användes i syntesen av ny ligand för Fe(III) och Al(lII). Det används också i studien av mutagenes och som en syntetisk prekursor för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
har använts för att studera den lösningsmedelsfria reaktionen mellan o-vanillin och p-toluidin med hjälp av NMR, DSC och XRD analys. Den användes i syntesen av ny ligand för Fe(III) och Al(lII). Det används också i studien av mutagenes och som en syntetisk prekursor för läkemedel.
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent. Löslig i alkohol, metanol och dioxan (1g i 10 ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 40°C to 42°C |
| Kokpunkt | 265°C to 266°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 471913 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 152.15 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.