missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-merkaptoetanol,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptoethanol |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.12g/cm3 at 20°C |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 250 mL |
| IUPAC-namn | 2-sulfanyletan-1-ol |
| Formel vikt | 78.13 |
| Fysisk form | Vätska |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering