Läs mer
2-nitrobensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-Nitrobensaldehyd används som utgångsmaterial inom syntetisk kemi. Det används som en mellanprodukt under syntesen av indigofärgämne. Det är involverat i beredningen av färgämnen som Indigokarmin. Vidare tjänar den som en användbar fotoborttagbar skyddsgrupp såväl som använd vid framställningen av o-nitrofenyletylenglykol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrobensaldehyd används som utgångsmaterial inom syntetisk kemi. Det används som en mellanprodukt under syntesen av indigofärgämne. Det är involverat i beredningen av färgämnen som Indigokarmin. Vidare tjänar den som en användbar fotoborttagbar skyddsgrupp såväl som använd vid framställningen av o-nitrofenyletylenglykol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Smältpunkt | 43°C to 46°C |
| Kokpunkt | 153°C (23 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 742624 |
| Känslighet | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,6587 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 151.12 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.