missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 139°C to 141°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Formel vikt | 327.79 |
| Procent renhet | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering