missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow

Produktkod. p-4955443
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12840129

Brand: Brady™ 142376

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces

  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)

Spezifikation

Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 Section 2 and section 3
Beskrivning BMP71 Label Printer Tapes
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Yellow
Avsluta Gloss
Material Vinyl
Produkttyp Tape
För användning med (applikation) Labeling pipes, walls, equipment, windows
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 50 ft. x 0.5 in.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt