missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lonza™ ABM™ Astrocyt basalt medium

Produktkod. 11645450
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11645450

Brand: Lonza™ CC3187

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Otillsatt basalt medium utformat för att stödja tillväxten av primära mänskliga astrocyter.

  • Basalt medium.
  • Innehåller inga tillväxtfaktorer cytokiner eller kosttillskott.
  • Denna produkt finns i en BulletKit™ bestående av basalt medium och SingleQuots™ tillväxtfaktortillskott, som också finns separat.
  • Utvecklad för att stödja tillväxten av primära mänskliga astrocyter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Celltyp Astrocyter
Produkttyp Basal Medium
Kvantitet 500 ml
pH 7,6 till 8,0
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara mörkt vid 2 till 8 °C
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado