missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Labtainer™ Pro BioProcess Container med BioTitan Retention, CX5-14 3 portar, ändportad med MPC kontakter

Produktkod. 17863916
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17863916

Brand: Thermo Scientific™ PL30007.12

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Nästa generation Thermo Scientific Labtainer Pro BioProcess Container (BPC ) med BioTitan Retention erbjuder en mångsidig lösning för vätskehanteringsapplikationer när den används i kombination med vår omfattande engångsportfölj.

De Labtainer Pro BPC är en idealisk lösning för användning i en mängd olika applikationer, inklusive provberedning, cellodlingsprocesser, lagring och transport, såväl som i anpassade konfigurationer för att passa in i ditt unika arbetsflöde. Labtainer Pro BPC:er ger flexibilitet och —säkerhet utan kompromisser. De erbjuds i en 2D-kuddstil med tillgängliga storlekar från 50 ml till 20 L i en mängd olika portkonfigurationer. Labtainer Pro BPC:er produceras i en helt sluten, toppmodern miljö.

Labtainer Pro BPC med BioTitan Retentionsfunktioner inkluderar:

Tillförlitlighet: Den Labtainer Pro BPC tillverkas nu med BioTitan Retention —utformad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckor och fel vid anslutningspunkten. De Labtainer Pro är också utformad för att konfigureras med två, tre eller fyra portar, utan behov av överskottsportar i kammaren, vilket resulterar i färre potentiella felpunkter och ingen vätskeuppehåll. Den förbättrade portdesignen har avsmalnande sidor som underlättar en strukturellt starkare tätning. Tillverkningsprocessen för Labtainer Pro BPC innehåller impulsvärmeförsegling för användning av portinförande Labtainer Automated Manufacturing (LAM)-teknik. Denna helautomatiska förseglingsmetod möjliggör en högre nivå av kontroll över mängden värme som appliceras, vilket resulterar i en konsekvent och stark tätning genom hela den färdiga produkten. Utan förändringar i material eller komponenter, användare av CX5-14- och Aegis 5-14-baserade BPC:er kommer att kunna adoptera Labtainer Pro BPC:er med minimal eller ingen kvalifikation.

Kvalitet:Labtainer Pro BPC:er inspekteras efter tillverkning, innan de förpackas och skickas. Ett 100 % heliumintegritetstest genomförs också, vilket hjälper till att säkerställa att den mest integrerade produkten levereras till kunden. Dessutom lotsbaserad bakteriell endotoxintestning (BET) och partikelanalystestning (PAT ) av Labtainer Pro BPC produkter har implementerats enligt etablerade industristandarder. Plus, den yttre förpackningen av Labtainer Pro BPC utvecklades för att förhindra skador under uppackning från vassa föremål eller andra verktyg, samt för att minska det yttre förpackningsmaterialet med cirka 25 %.

Enkel att använda: Det övre handtaget finns på Labtainer Pro BPC har förbättrats för mer ergonomisk hantering. Tillägget av ett lägre handtag på 2, 5, 10 och 20 L-enheterna möjliggör mer ergonomisk hantering. Formen på BPC kammaren har också designats om för att möjliggöra enkel hantering av större BPC. De Labtainer Pro BPC ger optimal dränering genom lågprofilportar som inte sträcker sig alltför mycket in i kammaren och har kammargeometri som avsmalnar till portarna, vilket minskar uppehållsvolymen i botten av BPC .

Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik

Välj från ett av ’branschens största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:

  • Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
  • Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, och ång-till- och ånggenomföringskontakter
  • Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsgrad och ventilationsfilter
  • Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
  • Provportar —septum-stil och nålfria portar
  • Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med (applikation) Bioprocessing
Kvantitet 1000 mL
Slangstil TPE
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.