missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acrylamide/Bis Solution, 29:1, (30% w/v), 3.3% C, Serva Electrophoresis™

Produktkod. 11442803
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11442803

Brand: Serva Electrophoresis 1068703

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Fysisk form Liquid
Sammansättning Acrylamide/Bis Solution, 29:1
Konduktivitet <100μS/cm
Densitet 1.04 at 20°Cg/cm3
Färg Colorless
pH 6 to 8
Kvantitet 1 L
Odör Odorless
Löslighetsinformation Fully miscible
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide/Bis Solution, 29:1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.