Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, elektroforeskvalitet, 99+%
Beskrivning
Akrylamid används som monomer i syntesen av polyakrylamider, som kan användas som vattenlösliga förtjockningsmedel i avloppsvattenrening, gelelektrofores, malmbearbetning och färgtillverkning. Inom molekylärbiologin används den som bärare och även involverad i utfällningen av små mängder DNA. Det spelar en viktig roll som en mellanprodukt vid framställningen av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
General Description
- Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide is a water-soluble, odorless, white crystalline powder
- This compound polymerizes in the presence of free radicals to generate gels whose pore-size may be regulated by manipulating the relative concentrations of this mixture of compounds
Applications
- Polyacrylamide gels are widely used in biochemistry, forensic chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility
- Because of their higher resolution compared to other gels, polyacrylamide gels are also used in the analysis of smaller RNA species from mixed samples
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide |
| Smältpunkt | 82°C to 85°C |
| Kokpunkt | 125°C (25 mmHg) |
| Flampunkt | 138°C (280°F) |
| Odör | Odorless |
| Linjär formel | CH2=CHCONH2 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2074 |
| Beilstein | 605349 |
| Merck Index | 14,129 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.