missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Adapter för Carrier 5051
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
11 x 8,5 till 11 ml rör
12 x 4 till 7 ml rör
2 x 50 mL
7 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 5051
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund botten, konisk |
| Kapacitet | 12 x 4 till 7 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 13 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Bärare 5051 |
| Fartyg per adapter | 12 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering