missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4780
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24 x 1,5 till 2 ml rör
250 ml
35 x 1,1 till 5 ml rör
4 x 50 ml
400 ml
7 x 25 till 30 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 4780
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 2 x 100 ml |
| Max. Diameter på rör | 44 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportör nr. 4780 |
| Fartyg per adapter | 2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering