missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Bärnstensfärgade Erlenmeyer-flaskor med slipad fog
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Kapacitet: 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | Erlenmeyer-kolv, 100 ml, 64 mm diameter, bärnsten, Duran Glas, 29/32 NS Sockel, med jordfog, Inscription Label |
| Diameter (metrisk) Yttre | 64 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering