Läs mer
Ammoniumsulfid, 20-24% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ammoniumsulfidlösning används ibland vid fotografisk framkallning, för att applicera patina på brons och vid textiltillverkning. Ammoniumsulfid är ett mycket användbart reagens vid mineralanalys. Används i kontinuerlig odling av saccharomyces cerevisiae, användbar i en dubbelfärgningsteknik för visualisering av astrocyter och mikroglia från hjärnsektioner och astrogliacellkulturer. Det spelar en viktig roll att modifiera ytan av lågκ dielektriska tunna filmer. Det är viktigt för återväxt av molekylär strålepitaxi. Det är ett instabilt salt och fungerar som ett selektivt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfide |
| Färg | Färglös till orange |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Analysprocentintervall | 20 to 24% (aqueous) |
| Flampunkt | 32°C (90°F) |
| Löslighetsinformation | Miscible with water,alcohol and liquid ammonia. |
| Formel vikt | 68.14 |
| Odör | Like rotten eggs |
| Utseende | Colorless liquid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.