missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hecht Karl™ Assistent™ Automatisk byrett
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Glas |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Automatisk Buret |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering