missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Karl Hecht Assistent™ Glaspärlor
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
4 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Fast
- Sfärisk
- Klart glas
- Förpackningar om 1 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pärlor |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | Destillationskolonner |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering