missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Aterogen kost

Produktkod. 11471452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11471452

Brand: MP Biomedicals™ 0296040410

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Halvrenad aterogen diet modifierad för möss.

  • Aterogen kost är rik på kolesterol och andra aterogena faktorer
  • Att mata mössen med aterogen diet kan inducera bildandet av plack i artärernas inre slemhinna och är associerat med kranskärlssjukdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 10 kg
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C

Aterogen kost är rik på kolesterol och andra aterogena faktorer. Att mata mössen med aterogen diet kan framkalla bildandet av plack i artärernas inre slemhinna och är associerat med kranskärlssjukdom.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.