missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poulten Graf™ Autoklaverbar glasspruta
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
20 mL
30 mL
100 mL
Anslutningstyp:
Luer Tips
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppfyller CE EN 46001 standarder
- Konstruerad av Durobax™ glas
- Med permanent bärnstensexamen
- Syra- och alkalibeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | spruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Anslutningstyp | Luer lock |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering