missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: D-Mannitol
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
D-mannitol; BD Difco; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Tillsats | D-Mannitol |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Dehydrerade odlingsmedier |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering