missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD General Use and PrecisionGlide Hypodermic Needles

Produktkod. 15892568
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Spårvidd:
25 g
Längd (engelska):
1,5 tum
Diameter (engelska) Utsida:
0,02 tum
Tjocklek (vägg):
Normal
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15892568

Brand: BD 305127

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fit any Luer-Lok™, slip tip, or eccentric tip syringe

Compatible with any slip tip, Luer-Lok, or eccentric tip syringe.

  • Sheath protects point and cannula
  • Cannula are siliconized to reduce resistance and maintain speed and smoothness throughout injection
  • All have regular bevel, except 14-826-10, which has intradermal bevel
  • 14-826-52, -6A, -6B, and -6C needles have thin-wall design
  • 14-826-6A is for subcutaneous use and has the same flowrate as larger 25-gauge needle
  • 14-826-6B and -6C are for intramuscular use and have the same flowrate as larger 22-gauge needle
  • 14-826-52 has the same flowrate as larger 18-gauge needle
  • Needle hub fits any Luer-Lok or Luer slip syringe tip, reusable or disposable
  • Individual Easy Peel™ blister pack packages boxed in strips of five needles; package carries lot control number Hubs color coded by gauge size: Gray (27-gauge), Tan (26), Blue (25), Turquoise (23), Black (22), Green (21), Yellow (20), Brown (19), Pink (18), and Purple (16)

Beställningsinfo

Package carries lot control number to indicate complete sterility.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Conventional Hypodermic Needle
Material Stainless Steel
Sterilitet Sterile
Kanylmaterial Siliconized
Färg Blue
Kontakter Luer-Lok
Diameter (engelska) Utsida 0,02 tum
Diameter (metrisk) Utsida 0.051 cm
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Single-use needles minimize cross-infection and provide a factory-sharp point for each injection
För användning med (utrustning) Any Luer-Lok, Slip Tip, or Eccentric Tip Syringe
Spårvidd 25 g
Navmaterial Polypropylene
Inkluderar Protective Plastic Sheath
Latexfri Yes
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 3.8 cm
Stil Bevel Point
Tjocklek (vägg) Normal
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.