missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bel-Art™ Spinbar™ Runda magnetiska omrörarstänger

Produktkod. 11366944 Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Längd (engelska):
3 tum
4 tum
6 tum
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
missing translation for 'unitSize'
Varje
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11366944

missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F371110003

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper

  • Liten avtagbar pivåring i mitten ökar mångsidigheten
  • Pivotring minimerar kontaktytan mellan stång och kärl, minskar friktionen och minskar fläckar av plastbehållare
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
  • Hållbar och inert
  • Autoklavsäkert

Certifications

Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering

Specifica

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,5 tum
Längd (engelska) 3 tum
Beläggning PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Längd (metrisk) 76,2 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 50
Form Cylinder
Typ Magnetisk omrörarstång med pivotring
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato