missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ BetaSil™ Fenyl/hexyl HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek

Produktkod. 10489244 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10489244

Brand: Thermo Scientific™ 73003154630

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.

  • Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas

Beställningsinformation:

Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
USP typ L11
Stationär fas Fenyl/hexyl
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.