missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saint-Gobain Bev-A-Line V Slang

Produktkod. 11763119
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
12,8 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
16,6 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Paket med 15
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11763119

Brand: Saint-Gobain 0649117

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Slangen tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang. Säker för de flesta alkoholer; undvika starka lösningsmedel.

  • Värmebindbar, genomskinlig slang
  • Inga mjukgörare
  • Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
  • Mer prisvärd än PTFE-slangar
  • Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
  • Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav
  • Sterilisera med etylenoxid eller torr värme
  • Undvik användning med starka lösningsmedel

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad FDA, USP-klass VI, USDA, Nationella formulärkrav
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9,6 mm
Material Bev-A-Line
Diameter (metrisk) Yttre 12,8 mm
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 16,6 mm
För användning med (applikation) Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 44 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.