missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Blotting Paper MN 218 B
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
93 x 80 mm
100 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
100 ark
Paket med 100
Beskrivning
Egenskaper
- Hastighet: Långsam
- Yta: Slät
- Vikt: 180 g/m 2
- Tjocklek: 0,36 mm
- Migration enl. till Klemm: 55-65 mm/10 min
- Korrelation med Schleicher& Schüll: GB 002
- Korrelation med Whatman: 3 MM Ch
Användningsområden
- Slot och dot blot-procedur: För att undvika direktkontakt mellan läskmembranet och den porösa täckplattan på suganordningens nedre del
- Tankblot i elektroblottingprocedur: Ytterhölje av gel-blotting membran sandwich i blotting kassetten
- Vakuum blotting procedur: För att undvika direktkontakt mellan blotting-membranet och den porösa vakuumkammaren
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Mått (LxB) | 93 x 80 mm |
| Produkttyp | Blotting Paper MN 218 B |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering