missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL, STP-ester, natriumsalt
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5mg
Beschreibung
Den aminreaktiva BODIPY™ FL STP-ester producerar elektroniskt neutrala färgämneskonjugat som spektralt liknar det negativt laddade fluoresceinfärgämnet. Detta färgämnes brist på jonladdning resulterar i minimala effekter på de isoelektriska punkterna hos standardproteiner konjugerade med denna fluorofor. Den lilla storleken och den relativt långa livslängden för upphetsat tillstånd BODIPY™ FL-färgämne har visat sig användbart för att studera ligand-receptorinteraktion genom fluorescenspolarisering. Dessutom, BODIPY™ FL-färgämne har liten eller ingen spektral överlappning med färgämnen med längre våglängder som tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämne, vilket gör det till en användbar grön fluorofor för flerfärgsapplikationer. STP-estern har högre vattenlöslighet än enkla succinimidylestrar; det resulterande färgämneskonjugatet är detsamma.
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | FL STP Ester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Active Ester, STP Ester |
| Etikett eller färgämne | BODIPY™ FL |
| Etiketttyp | BODIPY Färgämnen |
| Produktlinje | BODIPY |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur