missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Magnetiska omrörningsstänger med pivotring
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
Längd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
0,6 tum
0,8 tum.
1 tum
1,2 tum
1,4 tum
1,6 tum.
1,8 tum
2 tum
2,8 tum
Diameter (engelska):
0,1 tum
0,2 tum
0,24 tum
0,3 tum.
0,31 tum.
0,4 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- PTFE-inkapslad magnetkärna (Alnico 5)
- Cylindrisk form med pivåring
- Universell kemikalieresistens
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Magnetisk kärna med pivotring |
| Diameter (engelska) | 0,24 tum |
| Längd (engelska) | 1,2 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Form | Cylinder |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering