missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Boric Acid Solution, Chem Lab™

Produktkod. 11969172
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11969172

Brand: Chem-Lab CL0202070500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Smältpunkt 0°C
Sammansättning 40 g H3BO3/ l H2O
Densitet 1g/mL
Löslighetsinformation Water Soluble
Odör Odorless
pH ±4
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.