missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IKA™ CA.UTTD Adapter

Produktkod. 17553626 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
20 mL och 50 mL rör
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17553626

Brand: IKA™ 0020101847

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CA.UTTD Adapter för att ge styvt strukturellt stöd till ULTRA-TURRAX™ engångsrör för användning vid centrifugseparation efter malning.

  • Användning av UTTD-rör direkt i centrifugrotorn rekommenderas inte utan centrifugadaptern eftersom detta förhindrar centrifugalkrafter från att förstöra rörets membran.
  • Antal: 2 st
  • Kompatibel med 20 mL och 50 mL rör
  • Material:
    • Adapter: PETP
    • Stift: 304SS
  • Kompatibilitet:
    • CA.UTTD med 20 mL UTTD-rör - Montera centrifugrotorer med minsta rördiameteröppning 29 mm
    • CA.UTTD med 50 mL UTTD-rör - Montera centrifugrotorer med minsta rördiameteröppning 48 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Höjd (metrisk) 33 mm
Bredd (metrisk) 29 mm
Material PETP, 304 rostfritt stål
För användning med (applikation) Centrifugeseparation efter slipning
För användning med (utrustning) 20 mL och 50 mL rör
Steriliseringsmetod Alla metoder
Temperaturområde (metriskt) Max 230 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.