Läs mer
Caffeine, 99.7%
Beskrivning
Det fungerar som ett stimulerande läkemedel och en reversibel acetylkolinesterashämmare. Det spelar en viktig roll för inaktiveringen av Escherichia coli O 157:H 7 i hjärnhjärtinfusionsbuljong (BHI). Det är också användbart för att skydda mot fotoskador efter ultraviolett bestrålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine |
| Smältpunkt | 234°C to 236°C |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.230 |
| Kokpunkt | 178°C (sublimation) |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1544 |
| Beilstein | 17705 |
| Merck Index | 14,1636 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Caffeine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Caffeine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.