missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tenak™ Kryoboxar av kartong
Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderar:
10 x 10 avdelare
9 x 9 avdelare
Avdelare
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Varje
Beskrivning
- Kartong
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Idealisk för förvaring vid ultralåg temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Kryogen lagring av vätskor |
| Inkluderar | 9 x 9 avdelare |
| Kvantitet | 36 st |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 52 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering