missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich™ Bärare för Hettich Rotor nr. 1016 och 1137

Produktkod. 10307422
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10307422

Brand: Hettich™ 1634

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • Bärare för Hettich Rotor nr. 1016 och 1137
  • För användning med EBA 280/280 S och MIKRO 220/220 R

Specifikationer

Typ Hållare för rotor
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 107 mm
För användning med (utrustning) Hettich Rotor
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.