missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Bärare för Hettich Rotor nr. 4274 och 4474
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
4 x 50 till 100 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bärare för Hettich Rotorer
- Håller ASTM rör och 50 ml Babcock-kolv
- För användning med rotorer nr. 4274 och 4474
- Kompatibel med ROTANTA 460/460 R/460 RC/460 RF, ROTOFIX 46/46 H, ROTIXA 500 RS Centrifuger
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hållare för rotor |
| Typ av rör | ASTM och Babcock |
| Kapacitet | 4 x 50 till 100 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 58 mm |
| Max. Rörlängd | 200 mm |
| För användning med (utrustning) | Hettich Rotor |
| Fartyg per adapter | 4 |
| Antal platser | 4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering