missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kloramin T natriumsalttrihydrat, 100,29 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloro-p-toluenesulfonamide |
| Färg | Vitt |
| Densitet | Bulk density 540 to 680kg/m3 |
| Analysprocentintervall | 1.0029 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 281.7 |
| Fysisk form | Fint pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering