missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kontakttyper:
Bar
Channel
Gitter
Krok
Multi-Stång
S
Stångände
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Nickel-plated
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Channel |
| Typ | Connector |
| Material | Nickel-plated |
| Beskrivning | Clamp, Connector, Channel, CLC-CHANLZ |
| Höjd (metrisk) | 40.000 mm |
| Höjd (engelska) | 1.58 in. |
| Storlek | 40 x 33 mm (H x L) |
| Bredd (engelska) | 1.30 in. |
| Bredd (metrisk) | 33.00 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering