missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OHAUS™ Klämkontakt

Produktkod. 15792399 Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kontakttyper:
Bar
Gitter
Kanal
Krok
Multi-Stång
Stångände
Y
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Förnicklad
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 till 13 mm (Greppområde)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15792399

Brand: OHAUS™ 30392355

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

OHAUS™ Clamp Connector ger ett säkert stöd för att hålla glas i upphöjda positioner.

  • Håll glasföremål säkert
  • Korrosionsbeständig
  • Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kontakttyper Y
Typ Anslutning
Material Rostfritt stål
Inkluderar Fast 90° Anslutningsvinkel
Beskrivning Klämma, anslutning, S, CLC-SCONNS
Storlek 0 till 13 mm (Greppområde)
Storlek (metriskt) grepp 0 till 13 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.