missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Klass B glas hög form mätcylindrar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Graderad
- Stabil sexkantsfot
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | B |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Toleransmått | ±1 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Utsida | 26 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering