missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abeba™ Klassiska 31001 skor
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Halkskydd PU yttersula
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Mikrofiberfoder och hällapp
- Justerbart vristområde
- Spänne
- Bekväm form
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 37 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 31001 |
| Tåmaterial | Stål |
| Motståndskraftig mot | Animaliska fetter, olja och bränsle |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering