missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer Renrumsslangar till hullingar, rak reduktion, djurfri polypropen
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1 till 1/2 tum.
1 till 3/4 tum.
1 till 5/8 tum.
1/2 till 1/4 tum.
1/2 till 3/8 tum.
1/2 till 5/16 tum.
1/4 till 1/16 tum.
1/4 till 1/8 tum.
1/4 till 3/16 tum.
1/4 till 3/32 tum.
1/4 till 5/32 tum.
1/8 till 1/16 tum.
1/8 till 3/32 tum.
3/16 till 1/16 tum.
3/16 till 1/8 tum.
3/16 till 3/32 tum.
3/32 till 1/16 tum.
3/4 till 1/2 tum.
3/4 till 3/8 tum.
3/8 till 1/4 tum.
3/8 till 1/8 tum.
3/8 till 5/16 tum.
3/8 till 5/32 tum.
5/16 till 1/4 tum.
5/16 till 1/8 tum.
5/16 till 3/16 tum.
5/16 till 5/32 tum.
5/32 till 1/8 tum.
5/32 till 3/32 tum.
5/8 till 1/2 tum.
5/8 till 1/4 tum.
5/8 till 3/8 tum.
5/8 till 5/16 tum.
Beskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Snabb och enkel montering utan verktyg. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) och (c)3.1a och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Slangstorlek | 3/8 till 1/8 tum. |
| Utloppsport | Slang Barb Reducer |
| Steriliseringsmetod | 121 °C |
| Form | Rak |
| Färg | Naturlig |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering