missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Shark's Teeth Comb for TVS1400 Large Format Vertical Gel DNA Sequencing Unit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tjocklek (metrisk):
0.35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
For use with TVS1400 Large Vertical and DNA Sequencing Unit
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Shark's Teeth Comb |
| Tjocklek (metrisk) | 0.35 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 3.5 μL |
| Bredd (metriska) tänder | 2.5 mm |
| Höjd (metrisk) | Teeth: 9 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering