missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB

Produktkod. 17371713
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17371713

Brand: Kern Sohn PFB 20002

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.

  • Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
  • Compact size, practical for small spaces
  • Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result

Specifikationer

Kapacitet 2000 g
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet 0.05 g
Typ Compact Precision Balance
Elektriska krav Universal Mains Adapter
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.