missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corning™ Vanliga återanvändbara plasttrattar med kort stam

Produktkod. 16546834 Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Längd (metrisk) skaft:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16546834

Brand: Corning™ 6120P150

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hållbara polypropentrattar är genomskinliga och möjliggör säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.

Tillåter säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Diameter (metrisk) skaft 15 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 220 mm
Beskrivning Tillverkad av slitstark genomskinlig polypropen
Längd (metrisk) skaft 95 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.