missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Cirkulära täckglasögon för mikroskopi
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- 0,13 - 0,16 mm tjocklek
- Utmärkt planhet
- Med CE-märkning
- Optimal motståndskraft mot kemiska angrepp
- Brytningsindex fint anpassat till mikroskop
- Hög spektral transmission
- Utmärkt inre glaskvalitet med mycket låga nivåer av inneslutningar, strior, bubblor, ränder, etc.
- I kartonger med 100 stycken, 10 kartonger i kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Cirkel |
| Material | Glas |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Certifikat | EEC |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering