missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer™ CPC™ All-Plastic Quick Disconnect slang Hulling koppling med lås

Produktkod. 15467153
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15467153

Brand: Cole-Parmer™ 3131116

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Dessa kopplingar ger användarvänlighet och säkerhet till dina mest kritiska vätskehanteringsapplikationer

  • Snabbkopplingar helt i plast kräver en standardmonteringskropp och standardinsats eller stor monteringskropp och stor insats (beställ separat).
  • Tryck helt enkelt på tumspärren för att koppla loss monteringshalvorna.
  • Finns i polykarbonat (PC), acetal och polysulfon (PSF ).

Specifikationer

Beskrivning Quick-Disconnect x Barb Connection
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 1/4 tum
Slang Barb 1/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Klart
Maximalt tryck 125 psi
Vakuumnivå 25 tum Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 250 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Slang hulling kopplingskropp med lås
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.